Cordage Corderie Mesnard DRSTD015B200FO, Longueur : 200 m | Matière principale : Polypropylène
Drisse polypropylène fluo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :DRSTD015B200FO
Rubix :6836-7102337
EAN :3585350044739

Documents
Détails articles : DRISSE D01.5MM FLUO ORANGE BOBINE 200M
Tressage donnant une tresse parfaitement ronde pour une excellente tenue à l'abrasion et une grande élasticité.
Points forts
Excellente visibilité grâce aux différentes couleurs.
Applications
Pour les métiers du bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Diamètre corde | 1,5 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,73 € HT
/ bobine
47,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours