Cordage 3M AG6720060, Longueur : 60 m | Matière principale : Polyamide
Corde de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AG6720060
Rubix :0520-7299176
Fabricant :7010616277
EAN :03660570048689

Détails articles : CORDE DE 60 M POUR SYSTEME
Corde de sécurité 3M Protecta en polyamide (9 mm), blanche, 60 m de long. Pour les applications de sauvetage et de positionnement dans le cadre du système 3M Rollgliss.
Applications
Électrotechnique - Nettoyage - Protection des soudeurs
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Diamètre corde | 9 mm |
| Matière | polyamide (pa), blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,47 € HT
/ unité
497,36 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours