Cordage Protecta AC4020, Longueur : 20 m | Matière principale : Polyester
Corde VIPER LT
Voir les informations techniquesRéférences
Protecta :AC4020
Rubix :0520-7331869

Détails articles : CORDE VIPER LT LONG. 20M POLYESTER
Norme : CE EN 353-2.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Diamètre corde | 12,5 mm |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,62 € HT
/ unité
369,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
