Références
INA :NA69/22-XL
Rubix :0269-1005336
Fabricant :0507443300000
EAN :4012802702927


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA69/22XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles NA69, série 49, selon DIN 617/ISO 1206
Roulement à rouleaux radiaux NA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | na..-xl |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 55000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,74 € HT
/ unité
100,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours