Roulement à aiguilles INA RNA4910-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4910-XL
Rubix :0269-1006902
Fabricant :0506220130000
EAN :4012802273083
ROULEMENT AIGUIL. RNA4910-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4910-XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur22 mm
Sérierna..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4350 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r80000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
76,30 HT
/ unité
91,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h