Références
Réf. remplacée :NK21/20
INA :NK21/20-XL
Rubix :0269-1005481
Fabricant :0507537380000
EAN :4012802733617


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 21/20XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | nk..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 11100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 25500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,83 € HT
/ unité
34,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h