Roulement à aiguilles INA NKIS100

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKIS100
Rubix :0269-1008368
Fabricant :0000081920000
EAN :4012802059830
ROULEMENT AIGUILLES NKIS 100 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIS 100 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur32 mm
Sérienkis
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r204000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr91000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
497,45 € HT
/ unité
596,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours