Roulement à aiguilles INA HK1612-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1612-B
Rubix :0269-1004150
Fabricant :0000592500000
EAN :4012802442106
DOUILLE AIGUILLES HK1612 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1612 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence10900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
6,96 € HT
/ unité
8,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h