Roulement à aiguilles INA NA4914-XL-C3

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4914-XL-C3
Rubix :0269-1487633
Fabricant :0504765800030
EAN :4012802702422
ROULEMENT AIGUILLES NA4914-XL-C3 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NA4914-XL-C3 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur30 mm
Sériena49..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r156000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr95000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
188,87 HT
/ unité
226,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours