Références
INA :NKS65-XL
Rubix :0269-1005681
Fabricant :0507701010000
EAN :4047643215008


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 65-XL INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Série | nks..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 108000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 75000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,79 € HT
/ unité
143,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours