Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-50S-37TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-50S-37TBF
Rubix :X600-1470415
Fabricant :887848
EAN :3660338412288
POULIE DENTEE PC 14M-50S-37 F MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents50
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-50S-37 F MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents50
Largeur courroie37 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type3f
Diamètre de référence222,82 mm
Diamètre extérieur220,02 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises240 mm
Largeur totale51 mm
129,99 € HT
/ unité
155,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours