Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB144-8M-85
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB144-8M-85
Rubix :X600-1474998
Fabricant :890275
EAN :3660338428258

Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 144-8M-85 MA (3525)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 144-8M-85
Points forts
Acier
Applications
Pour la transmission de puissance synchrone
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 144 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
| Matière | fonte |
| Type | 9a |
| Diamètre de référence | 366,69 mm |
| Diamètre extérieur | 365,32 mm |
| Largeur totale | 15 mm |
| Diamètre du moyeu | 198 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 221,30 €
209,86 € HT
/ unité
251,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
