Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-140S-37TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-140S-37TB
Rubix :X600-1470495
Fabricant :888421
EAN :3660338413063
POULIE DENTEE PC 14M-140S-37 MA (3525)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents140
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-140S-37 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-140S-37 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents140
Largeur courroie37 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type7a
Diamètre de référence623,89 mm
Diamètre extérieur621,09 mm
Largeur totale65 mm
Diamètre du moyeu206 mm
Promotion
Au lieu de 193,95 €
169,46 € HT
/ unité
203,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours