Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-168S-62TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-168S-62TB
Rubix :X600-1470436
Fabricant :887826
EAN :3660338412066
POULIE DENTEE PC 8M-168S-62 MA (3525)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents168
Largeur courroie62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-168S-62 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 8M-168S-62 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents168
Largeur courroie62 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type9a
Diamètre de référence427,81 mm
Diamètre extérieur426,21 mm
Largeur totale198 mm
Diamètre du moyeu198 mm
9 426,60 € HT
/ 30 unités
11 311,92 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours