Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB34-8M-20F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB34-8M-20F
Rubix :X600-1474963
EAN :3660338427213
POULIE DENTEE HTD 34-8M-20 F MA (1610)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents34
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 34-8M-20 F MA (1610)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
POULIE DE SYNCHRONISATION HTD TB34-8M-20F (Alésage conique 1610)

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents34
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièreacier
Type5f
Diamètre de référence86,58 mm
Diamètre extérieur86,58 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises91 mm
Largeur totale25 mm
17,22 € HT
/ unité
20,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours