Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB40-8M-50F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB40-8M-50F
Rubix :X600-1474934
Fabricant :890239
EAN :3660338427893
POULIE DENTEE HTD 40-8M-50 F MA (2012)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents40
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 40-8M-50 F MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents40
Largeur courroie50 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence101,86 mm
Diamètre extérieur100,49 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises106 mm
Largeur totale32 mm
32,24 € HT
/ unité
38,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h