Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 56 8M 85
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :TB 56 8M 85
Rubix :0314-1276135
Fabricant :1749551
EAN :4014486230833



Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 56. 8M 85
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour manchons coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 56 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 142,6 mm |
| Largeur totale | 95 mm |
| Diamètre du moyeu | 45 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,64 € HT
/ unité
142,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
