Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB80-8M-30
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB80-8M-30
Rubix :X600-1474886
Fabricant :890214
EAN :3660338427640

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 80-8M-30 MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 80-8M-30
Points forts
Acier
Applications
Pour la transmission de puissance synchrone
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 80 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Type | 8w |
| Diamètre de référence | 203,72 mm |
| Diamètre extérieur | 202,35 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre du moyeu | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,86 € HT
/ unité
91,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours