Disque à tronçonner Norton 66252828277
SUPER BLEUE 5 pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Inox et Métal
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252828277
Rubix :0059-0550550
EAN :5900442876834


Résumé technique
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 7 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DEPORTEE 27 115X7X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE10
La meule d’ébarbage Super Bleue 5 permet un enlèvement de matière important et rapide sur acier et inox. Son système de liant premium donne de la durabilité au produit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 7 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | disque |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super blue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € HT
/ 10 unités
76,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h