Disque à tronçonner Norton 66252846173

Disque à ébarber Quantum 3

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252846173
Rubix :0059-0719445
EAN :8719362216647
MEULE DE TRONCONNAGE PLATE INOX QUANTUM 3 METAL 230X2.5X22.23

Résumé technique

Diamètre230 mm
Epaisseur2,5 mm
Matériau abrasifcéramique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE DE TRONCONNAGE PLATE INOX QUANTUM 3 METAL 230X2.5X22.23


Aucun compromis n'a été fait sur le confort, les disques mordant sans effort dans le métal, coupant avec une puissance remarquable et un contrôle raffiné du début à la fin. Profitez d'une coupe en douceur et d'un enlèvement de métal rapide tout en utilisant moins de disques pour le travail.

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Epaisseur2,5 mm
Matériau abrasifcéramique
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationebarbage
Formeplein
Grain24
Vitesse maxi80 m/s
Sérienorton quantum3
356,75 HT
/ 25 unités
428,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h