Disque à tronçonner Norton 66252828235

ALU pour meuleuse à angle droit Tronçonnage ultra fin sur ALU

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252828235
Rubix :0059-0538070
EAN :8711479983320
DISQUE 41R 230X1,9X22,23 ALUMINIUM UE25

Résumé technique

Diamètre230 mm
Epaisseur1,9 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 41R 230X1,9X22,23 ALUMINIUM UE25


Norton Aluminium établit une norme de performance industrielle parmi les technologies conventionnelles de grains d'oxyde d'aluminium. Composée d'un grain avancé et d'un système de liaison, la meule Norton Alu dure plus longtemps et enlève la matière plus rapidement. Vous pouvez compter sur elle pour obtenir un rapport performance/prix optimal dans toutes les applications sur l'aluminium.

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Epaisseur1,9 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Forme41
Grain46
Vitesse maxi80 m/s
Sérienorton alu
7,47 € HT
/ unité
8,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h