Disque à tronçonner Norton 66252848808
Disque à ébarber SUPER BLEUE 5
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252848808
Rubix :0059-0722565
EAN :3157629926222


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | zirconium |
Détails articles : MEULE SUPER BLEUE 5 LCG 125X3,0
Points forts
Idéal pour les meuleuses sans fil
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | zirconium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 27 |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super bleue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 320,00 € HT
/ 3 000 unités
19 584,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours