Disque à tronçonner Norton 66252833211
Disque à tronçonner plate Machine d'établi Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833211
Rubix :0059-0026165
EAN :3157624600929


Résumé technique
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 300X2,8X25,4 SB4/SB5 METAL (STK) UE10
Points forts
Coupe rapide
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Applications
Tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 36 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super bleue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,50 € HT
/ 10 unités
216,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h