Disque à tronçonner Norton 66252848836
DISQUE À TRONÇONNER ET ÉBARBER MÉTAL
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252848836
Rubix :0059-0722568
EAN :3157629926666



Résumé technique
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DE TRONC. A MOY.DEP. S.BLEUE 5-M./IN-115X3.2X22.23
Points forts
• Grain oxyde d’aluminium haute performance, pour un enlèvement de matière important et rapide
• Système de liant supérieur, qui donne de la durabilité au produit
• Continuité et stabilité des performances du début à la fin, idéal pour les applications industrielles sévères
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | metal |
| Forme | forme ronde |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super bleue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,60 € HT
/ 20 unités
125,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h