Disque à tronçonner Tyrolit 222044

Disque de coupe A30Q

Voir les informations techniques
Références
Tyrolit :222044
Rubix :0063-0138888
EAN :9003172220444
MEULE DEPORTE F42 230X3X22,2 A30-BF - BASIC AC + INX UE=25
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre230 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE DEPORTE F42 230X3X22,2 A30-BF - BASIC AC + INX UE=25


Cet outil haut est conçu de telle manière qu'il peut être utilisé sur l'acier ainsi que sur les SS, et offre la sécurité maximale dans les largeurs standard. Cela est rendu possible par la durée de vie maximale et la stabilité de la prime 2-en-1. Cet outil convient pour le matériel de feuille de coupe, les profils, les tubes, les tiges et le matériel solide. Pour les machines d'affûtage angulaire. Les disques qui rapidement machine et ont une longue durée de vie. Bakélite Bound. Super minces 2 en 1 disques de coupe. Deux applications dans un disque: utilisables sur acier et acier inox. Forme: 42F. La gamme de 2-en-1 des roues de coupure de prime varie de 1,6 à 1,9 mm pour un travail rapide et confortable avec une durée de vie maximale de l'outil et de 2,5 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité maximales.

Points forts

Coupe rapide, bavure minimale.

Applications

Pour le meulage de la pierre Se monte sur les meuleuses angulaires Liant bakélite Correspond aux normes de sécurité EN 12413 et ANSI B.7.1.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,2 mm
Forme42
Grain30
Vitesse maxi80 m/s
Sériebasic 2in1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 HT
/ 25 unités
145,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h