Disque à tronçonner Roebuck 886381
Plateau diamanté béton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :886382
Roebuck :886381
Rubix :R600-0719477
EAN :3660338398186

Documents
Détails articles : PLATEAU DIAMANTE 125 MM BETON GRANIT PIERRE NATURELLE
Plateau diamanté à double pistes.
Excellente longévité pour des travaux de surfaçage dans divers matériaux.
Bonne concentration de diamants.
Trous d’évacuation des poussières.
Excellente longévité pour des travaux de surfaçage dans divers matériaux.
Bonne concentration de diamants.
Trous d’évacuation des poussières.
Applications
Type de matériaux à poncer : béton, granit, pierre naturelle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 7 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | régime à vide conseillé trs/min 12250 |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80,18 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,80 € HT
/ unité
82,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h