Diable porte-bouteilles Fimm 810000144, Capacité de charge: 250 kg
Diable pour charges hautes, bavette fixe et tablier droit télescopique 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810000144
Rubix :2413-7029270
EAN :3666025101176
Documents
Détails articles : DIABLE TELESCOPIQUE 250KG R.CAOUT RGE
Ce diable permet d'empiler aisément des caisses, cartons ou bacs sur une grande hauteur.
Tablier télescopique réglable en hauteur de 1660 à 2160 mm.
Type de bavette Fixe.
Dimensions bavette 380x300mm.
Type de roue caoutchouc.
Tablier télescopique réglable en hauteur de 1660 à 2160 mm.
Type de bavette Fixe.
Dimensions bavette 380x300mm.
Type de roue caoutchouc.
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Idéal pour les maraîchers. Diable pour charges hautes permettant d'empiler des caisses, cartons ou bacs.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,45 € HT
/ unité
683,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


