Diable porte-bouteilles Fimm 810000148, Capacité de charge: 200 kg | Largeur: 1290 cm | Longueur: 490 cm
Diable porte bouteille pour atelier, 1 bouteille 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810000148
Rubix :2413-7029240
EAN :3666025101183


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE ATELIER 1 BOUT 200KG R.CAOUT RGE
Adapté aux bouteilles de type B20-B40 ou B50 d'un diamètre maxi 280 mm.
Nombre de bouteille : 1Hauteur guide bouteille : 415/970 mm.
Idéal pour la manutention de bouteille dans un atelier.
Capacité 200kg.
Diamètre des roues 250mm.
Type de roue caoutchouc.
Profondeur bavette : 220mm.
Nombre de bouteille : 1Hauteur guide bouteille : 415/970 mm.
Idéal pour la manutention de bouteille dans un atelier.
Capacité 200kg.
Diamètre des roues 250mm.
Type de roue caoutchouc.
Profondeur bavette : 220mm.
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Diable porte bouteille professionnel pour atelier. Souvent employé dans le cadre de poste d'emballage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 10 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,56 € HT
/ unité
271,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h