Diable porte-bouteilles Fimm 810007958, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 1438 cm | Longueur: 860 cm
Diable 2 bouteilles avec béquille escamotable 250 kg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810007958
Rubix :2413-7029243
EAN :3666025101343





Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE CHANTIER 2 BOUT 250KG B.PNEUM +B.ESCAMOT RGE
Adapté aux bouteilles de type B20-B40-B50 ou B84 d'un diamètre maxi de 2 x 320 mm.
Système de blocage de la béquille par une goupille.
Roues pneumatiques pour utilisation sur sols accidentés.
Nombre de bouteilles : 2Hauteur guide bouteille : 970 mm.
Profondeur bavette : 280mm.
Système de blocage de la béquille par une goupille.
Roues pneumatiques pour utilisation sur sols accidentés.
Nombre de bouteilles : 2Hauteur guide bouteille : 970 mm.
Profondeur bavette : 280mm.
Points forts
Ce diable se transforme en chariot et inversement. Équipé d'une poignée ergonomique cintrée protégeant l'opérateur pendant la manutention de la bouteille. La béquille escamotable apporte un véritable confort d'utilisation à l'opérateur soulagé de la fatigue dans le dos, la nuque et les épaules fortement sollicités. Le diamètre des roues plus important que les modèles d'atelier permet de diminuer l'effort de traction.
Applications
Idéal pour des chantiers extérieurs ou évolution sur un terrain accidenté grâce aux roues de D.400 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,33 € HT
/ unité
977,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours