Diable porte-bouteilles Fimm 810007922, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 61 cm | Longueur: 64.5 cm
Diable INOX 304 bavette fixe et repliable, 250 kg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810007922
Rubix :2413-7236907
EAN :3666025101305




Résumé technique
| Matière | inox 304 |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Diamètre de roue | 200 mm |
Documents
Détails articles : DIABLE INOX A BAVETTE TUBE
Particulièrement adapté aux formes cylindriques grâce à son tablier incurvé, ce diable INOX multi fonctionnel s'adapte à des types de charges très diversifiées : bobines, bidons, tonnelets, sacs souples.
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox 304 |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Couleur | argent |
| Hauteur | 117 cm |
| Longueur | 64,5 cm |
| Largeur | 61 cm |
| Poids | 13 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 068,63 € HT
/ unité
1 282,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours