Diable porte-bouteilles Fimm 810007876, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 82 cm | Longueur: 93.1 cm
Diable 2 bouteilles avec béquille escamotable 250 kg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810007876
Rubix :2413-7047401
EAN :3666025101282




Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Diamètre de roue | 400 mm |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE CHANTIER 2 BOUT 250KG RE PLEINE 1 BEQUILLE
Adapté aux bouteilles de type B20-B40-B50 ou B84 d'un diamètre maxi de 2 x 320 mm.
Système de blocage de la béquille par une goupille.
Roues caoutchouc pour utilisation sur sols lisses.
Nombre de bouteilles : 2Hauteur guide bouteille : 970 mmType de roue caoutchoucProfondeur bavette : 280mm
Système de blocage de la béquille par une goupille.
Roues caoutchouc pour utilisation sur sols lisses.
Nombre de bouteilles : 2Hauteur guide bouteille : 970 mmType de roue caoutchoucProfondeur bavette : 280mm
Points forts
Ce diable se transforme en chariot et inversement. La béquille escamotable apporte un véritable confort d'utilisation à l'opérateur soulagé de la fatigue dans le dos, la nuque et les épaules fortement sollicités. Le diamètre des roues plus important que les modèles d'atelier permet de diminuer l'effort de traction.
Applications
Idéal pour des chantiers extérieurs ou évolution sur un terrain accidenté grâce aux roues de D.400 mm.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 33 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
753,75 € HT
/ unité
904,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours