Diable porte-bouteilles Fimm 810000149, Capacité de charge: 200 kg | Largeur: 1290 cm | Longueur: 490 cm
Diable porte bouteille pour atelier, 1 bouteille 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810000149
Rubix :2413-7071436
EAN :3666025101190


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE ATELIER 1 BOUT 200KG R.PNEUM RGE
Adapté aux bouteilles de type B20-B40 ou B50 d'un diamètre maxi 280 mm.
Deux hauteurs de guide bouteille : 415 et 970 mm.
Equipé de roues pneumatiques pour une utilisation sur sols inégaux.
Nombre de bouteille : 1Type de roue pneumatiqueProfondeur bavette : 220mm
Deux hauteurs de guide bouteille : 415 et 970 mm.
Equipé de roues pneumatiques pour une utilisation sur sols inégaux.
Nombre de bouteille : 1Type de roue pneumatiqueProfondeur bavette : 220mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Diable porte bouteille professionnel pour atelier. Souvent employé dans le cadre de poste d'emballage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,97 € HT
/ unité
329,96 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours