Diable porte-bouteilles Fimm 810007956, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 1438 cm | Longueur: 860 cm
Diable 2 bouteilles pour chantier, 250 kg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810007956
Rubix :2413-7047584
EAN :3666025101329


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Diamètre de roue | 400 mm |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE CHANTIER 2 BOUT 250KG RE PLEINE
Adapté aux bouteilles de type B20, B40, B50, et B84 d'un diamètre maxi de 320 mm.
Equipé d'une poignée ergonomique cintrée protégeant l'opérateur pendant la manutention de la bouteille.
Roues caoutchouc pour utilisation sur sols lisses.
Nombre de bouteilles : 2Hauteur guide bouteille : 970 m.
Type de roue caoutchoucProfondeur bavette : 280mm.
Equipé d'une poignée ergonomique cintrée protégeant l'opérateur pendant la manutention de la bouteille.
Roues caoutchouc pour utilisation sur sols lisses.
Nombre de bouteilles : 2Hauteur guide bouteille : 970 m.
Type de roue caoutchoucProfondeur bavette : 280mm.
Points forts
Ce modèle se différencie des modèles d'atelier par le diamètre des roues plus important permettant de diminuer l'effort de traction.
Applications
Idéal pour les chantiers extérieurs ou évolution sur un terrain accidenté grâce aux roues de D.400 mm.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 28 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,23 € HT
/ unité
735,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours