Diable porte-bouteilles Fimm 810000151, Capacité de charge: 200 kg | Largeur: 1290 cm | Longueur: 750 cm
Diable porte bouteilles pour atelier, 2 bouteilles 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810000151
Rubix :2413-7029114
EAN :3666025101206




Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 200 kg |
| Diamètre de roue | 250 mm |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE ATELIER 2 BOUT 200KG R.CAOUT RGE
Adapté aux bouteilles de type B20-B40 ou B50 d'un diamètre maxi 260 mm.
Deux hauteurs de guide bouteille : 415 et 970 mm.
Equipé de roues caoutchouc pour une utilisation sur sol lisse, en intérieur.
Nombre de bouteilles : 2.
Type de roue caoutchouc.
Profondeur bavette : 160mm
Deux hauteurs de guide bouteille : 415 et 970 mm.
Equipé de roues caoutchouc pour une utilisation sur sol lisse, en intérieur.
Nombre de bouteilles : 2.
Type de roue caoutchouc.
Profondeur bavette : 160mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Diable porte bouteilles professionnel pour atelier. Souvent employé dans le cadre de poste d'emballage.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 200 kg |
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 13 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,13 € HT
/ unité
484,96 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours