Diable porte-bouteilles Fimm 810007957, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 1438 cm | Longueur: 530 cm
Diable 1 bouteille pour chantier 250 kg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810007957
Rubix :2413-7071437
EAN :3666025101336




Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE CHANTIER 1 BOUT 250KG B.CAOUT RGE
Ce modèle se différencie des modèles d'atelier par le diamètre des roues plus important permettant de diminuer l'effort de traction.
Adapté aux bouteilles de type B20-B40-B50 ou B84 d'un diamètre maxi de 320 mm.
Équipé d'une poignée ergonomique cintrée protégeant l'opérateur pendant la manutention de la bouteille.
Roues caoutchouc pour utilisation sur sols lisses.
Nombre de bouteille : 1Hauteur guide bouteille : 970 mmType de roue caoutchoucProfondeur bavette : 280mm
Adapté aux bouteilles de type B20-B40-B50 ou B84 d'un diamètre maxi de 320 mm.
Équipé d'une poignée ergonomique cintrée protégeant l'opérateur pendant la manutention de la bouteille.
Roues caoutchouc pour utilisation sur sols lisses.
Nombre de bouteille : 1Hauteur guide bouteille : 970 mmType de roue caoutchoucProfondeur bavette : 280mm
Applications
Idéal pour des chantiers extérieurs ou évolution sur un terrain accidenté grâce aux roues de D.400 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 20 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,21 € HT
/ unité
651,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours