Diable manutention par transport interne Fimm 815007116, Capacité de charge: 160 kg | Largeur: 300 mm | Longueur: 450 mm
Diable-chariot motorisé 160 kg
Voir les informations techniquesRéférences
Fimm :815007116
Rubix :2413-7381469
Fabricant :815007116
EAN :3666025102036




Détails articles : DIABLE-CHARIOT MOTORISE 160 KG
Léger et maniable, prise en main instantanée. Béquille repliable permettant de transformer le diable en chariot afin d’éviter le port de la charge. Équipé de roues pneumatiques électriques, Ø 260 mm, lui permettant de se déplacer sur des pentes allant jusqu’à 25%. Pression 2 bars. Pour utilisation sur des surfaces planes avec une tolérance pour des sols ayant des rugosités inférieures à 10 mm. Panneau de commande permettant de choisir entre 3 vitesses différentes et 1 marche arrière et d’activer les roues motrices. Bavette repliable pour un gain de place à vide. Batterie lithium 24V 13Ah, amovible, sécurisée par un système de clé. Autonomie : 8 heures, temps de recharge : 8 heures, poids : 2 kg. Garantie 2 ans : 1 an pour les composants électriques, 1 an pour la batterie sauf en cas de décharge totale.
Points forts
Lutte contre les TMS, ergonomique.
Applications
industrie, BTP,Logistique et transport
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 1330 mm |
| Longueur | 450 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 008,27 € HT
/ unité
3 609,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
