Distributeur pour rubans adhésif Tesa 06400-00001-03, Largeur: 60 mm

Emballage Distributeur de mains

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :06400-00001-03
Rubix :2251-8005447
EAN :4042448913869
DEROULEUR MANUEL PVC LAME RETRAC 06400

Résumé technique

Largeur60 mm

Documents

Détails articles : DEROULEUR MANUEL PVC LAME RETRAC 06400


Le dérouleur manuel Tesapack® Hand dispenser COMFORT assure la fermeture rapide et propre des cartons d’expédition. Support en métal, lame rétractable et poignée en caoutchouc souple y réunissent robustesse, sécurité et confort de prise en main.

Caractéristiques :
Ce dérouleur sert à poser le ruban d’emballage sur un carton en un seul geste. Son support en métal reste stable lors des usages répétés. Pendant le déroulement, un rouleau en caoutchouc presse le ruban contre la surface et facilite son application. La coupe se fait par simple pression sur le rabat : la lame dentelée sort de son logement, tranche le ruban, puis se rétracte. Hors de cette phase, elle reste couverte, ce qui limite le risque de blessure. Grâce au contrôle de tension réglable en continu, la dépose est parfaitement maitrisée, y compris avec les rubans à déroulement facile. Quant à la poignée gommée, sa souplesse offre une tenue sûre et confortable. Livré sans rouleau, l’outil est réutilisable et se recharge au fil des besoins.

Spécifications :
- Référence fabricant : 6400 (BNR 06400).
- Type : dérouleur manuel pour ruban de fermeture de cartons.
- Matériau du support : métal.
- Poignée : caoutchouc souple.
- Rouleau d’application : caoutchouc.
- Lame : rétractable, dentelée et protégée par un déflecteur.
- Contrôle de tension : réglable en continu.
- Largeur de rouleau maximale : 55 mm.
- Longueur de rouleau maximale : 66 m.
- Coloris : rouge et bleu.
- Fonctionnement : manuel, sans pile ni batterie.
- Conditionnement : 1 pièce, livrée sans rouleau de ruban.

Points forts

- La lame couverte réduit le risque de coupure lors des manipulations comme du rangement.
- La coupe par pression sur le rabat évite le recours à des ciseaux ou à un cutter.
- Sa robustesse rend le support métallique adapté à un usage fréquent sur les postes d’emballage.
- Le réglage de tension permet une dépose nette du ruban, sans déroulement excessif.
- Une largeur de rouleau jusqu’à 55 mm couvre les formats courants de ruban d’emballage.

Applications

Partout où des cartons sont fermés à la main, le Tesapack® 6400 trouve sa place. Les zones d’expédition, les entrepôts et les plateformes logistiques l’utilisent pour la fermeture des colis avant envoi. Il sert aussi à la préparation de commandes en vente à distance, ainsi qu’au conditionnement de pièces et de fournitures en atelier. Pour un usage plus ponctuel, il équipe également les services courrier, les bureaux et les opérations de déménagement ou d’archivage.

Informations techniques


Attributs
Largeur60 mm
46,53 € HT
/ unité
55,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours