Desserte Fimm 885007671, Hauteur: 950 mm | Longueur: 520 mm | Largeur: 1100 mm
Servante polyvalente 2 plateaux, 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885007671
Rubix :2413-7237494
EAN :3666025800093

Documents
Détails articles : SERVANTE ALU / 2 PLAT. PLAST.
Magnifique servante alliant légèreté et confort. Sa construction combine élégamment des plateaux en plastique moulé et des montants en aluminium, évitant ainsi tout risque de corrosion.
Points forts
Modèle polyvalent avec plateaux en polypropylène et fibre de verre renforcée, avec rebords de 30 mm. Montants en aluminium renforcé extrudé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 1100 mm |
| Hauteur | 950 mm |
| Longueur | 520 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 520 mm |
| Modèle | 2-shelf simple shelves (2 plateaux simples) |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,16 € HT
/ unité
475,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
