Desserte Fimm 880008419, Hauteur: 1620 mm | Longueur: 1650 mm | Largeur: 435 mm
Servante escabeau 250 kg, 3 plateaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880008419
Rubix :2413-7237389
EAN :3666025800420

Documents
Détails articles : SERVANTE ESCABEAU 3 PLATEAUX
Destinée à la préparation de commandes, cette servante permet une hauteur d'accès de 2,5 m.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 435 mm |
| Hauteur | 1620 mm |
| Longueur | 1650 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 550 mm |
| Modèle | 880008419 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 132,33 € HT
/ unité
1 358,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
