Desserte Fimm 880008991, Hauteur: 1005 mm | Longueur: 1110 mm | Largeur: 690 mm
Chariot 2 plateaux tôle, 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880008991
Rubix :2413-7237398
EAN :3666025801526

Documents
Détails articles : SERVANTE MULTISERVICES 200K 2 PLAT
Idéale pour les collectivités, le revêtement stratifié des plateaux en assure une grande facilité de nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 690 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Longueur | 1110 mm |
| Charge | 200 kg |
| Profondeur | 1110 mm |
| Modèle | 880008991 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,23 € HT
/ unité
807,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
