Desserte Bott 16927142.19, Hauteur: 965 mm | Largeur: 1050 mm
Desserte maintenance dessus 3 rebords
Voir les informations techniquesRéférences
Bott :16927142.19
Rubix :0536-7333745
EAN :5039350117804

Détails articles : DESSERTE MAINTENANCE DBLE PORTE ET DESSUS 3 REBORDS
Chariot de maintenance verso avec double armoire & bac de rangement avec tapis. Composé d’un châssis en acier robuste et entièrement soudé avec deux sections de rangement indépendantes, poignées à pousser et à tirer et roulettes de 125 mm de diamètre. Double section d’armoire avec deux portes renforcées et 2 tablettes en acier galvanisé (charge uniformément répartie de 75 kg). Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016. LxPxH : 1050x550x965 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1050 mm |
|---|---|
| Hauteur | 965 mm |
| Charge | 50 kg |
| Profondeur | 550 mm |
| Type | desserte maintenance double porte |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
891,89 € HT
/ unité
1 070,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours