Métal d'apport fil TIG Thur Metall 84.422.333

Desserte 4 tiroirs

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :84.422.333
Rubix :4774-7032018
DESSERTE 4 TIROIRS 75KG L 605XP695XH786MM 4040/1060

Détails articles : DESSERTE 4 TIROIRS 75KG L 605XP695XH786MM 4040/1060


Bâti en tôle d'acier épaisseur 1 mm. Tiroir avec double extention sur roulements à billes ( charge 75 kg, ouverture 100%) Dimensions utiles des tiroirs : L 500 x P 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 400 kg. Composition : 1 tiroir h 50 mm, 1 tiroir h 100 mm et 1 tiroir h 150 mm. Composition : 2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm.

Points forts

Poignée ergonomique avec rebond et dessus caoutchouc.

Applications

Rangement et sécurisation des outils. Amélioration de la productivité. Déplacement de la servante près des postes de travail

Informations techniques


Attributs
1 828,26 € HT
/ unité
2 193,91 € TTC
Dont Eco-contribution : 4,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours