Métal d'apport fil TIG Rodacciai 4652376320, Diamètre: 3.2 mm
Baguette TIG Inox 316L RODACCIAI
Voir les informations techniquesRéférences
Rodacciai :4652376320
Rubix :K579-3024466

Détails articles : BAGUETTE TIG 316L D3,2MM 5 KG ETUI 5KG DIAM 3,2
Fil de soudure en acier inoxydable austénitique, conçu pour l’assemblage de métaux de composition similaire, tels que l'AISI 316 et l'AISI 316L. Sa faible teneur en carbone limite la précipitation des carbures intergranulaires, renforçant ainsi sa résistance à la corrosion intergranulaire. Il est également adapté au soudage des aciers stabilisés au titane ou au niobium et offre une meilleure résistance à la corrosion que le RW 308 LAWS. Conditionnement : tube de 5 kg. Classification AWS/EN : ER316L / W19.12.3 L.
Points forts
Bonne résistance à la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Norme | 316L |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,40 € HT
/ 5 kilos
149,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
