Métal d'apport fil TIG Lincoln Electric 600807, Diamètre: 2 mm
Baguette TIG LNT 316L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :600807
Rubix :0160-8220107

Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.9:ER316L;EN ISO 14343-A:W 19 12 3 L;EN ISO:14175;CE |
| Matière | stainless steel |
Documents
Détails articles : FIL LNT 316L D.2.0 ETUI PLASTIQUE DE 5KG
Le FIL LNT 316L est un fil TIG en acier inoxydable conçu pour le soudage des aciers inoxydables de nuances 316 et 316L. Son métal déposé résiste à la corrosion en crevasse causée par les acides oxydants, offrant ainsi une excellente protection dans les environnements agressifs. Il présente des caractéristiques mécaniques et chimiques optimales, assurant une haute fiabilité des soudures. Adapté aussi bien au soudage qu'au rechargement dur d’aciers inoxydables de même composition chimique, ce fil garantit une résistance accrue aux fissurations et un bon mouillage des chanfreins latéraux.
Spécifications :
- Type de courant : AC/DC+
- Positions de soudage : Plat/horizontal
- Composition chimique typique (%):
- Carbone (C) : 0,035
- Manganèse (Mn) : 0,9
- Silicium (Si) : 0,8
- Chrome (Cr) : 19,0
- Nickel (Ni) : 12,0
- Molybdène (Mo) : 2,6
- Phosphore (P) : ≤0,025
- Soufre (S) : ≤0,025
- Propriétés mécaniques typiques du métal déposé :
- Limite élastique (MPa) : ≥350
- Résistance à la rupture (MPa) : ≥510
- Allongement (%) : ≥30
- Résilience ISO-V (J) à +20°C : ≥50
Normes :
Ce FIL LNT 316L est conforme à la norme EN ISO 14343-A : W 19 12 3 L, garantissant une qualité optimale pour le soudage des aciers inoxydables 316 et 316L. Ces normes assurent la résistance à la corrosion et aux fissurations, ainsi qu’une composition chimique rigoureusement contrôlée.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Spécifications :
- Type de courant : AC/DC+
- Positions de soudage : Plat/horizontal
- Composition chimique typique (%):
- Carbone (C) : 0,035
- Manganèse (Mn) : 0,9
- Silicium (Si) : 0,8
- Chrome (Cr) : 19,0
- Nickel (Ni) : 12,0
- Molybdène (Mo) : 2,6
- Phosphore (P) : ≤0,025
- Soufre (S) : ≤0,025
- Propriétés mécaniques typiques du métal déposé :
- Limite élastique (MPa) : ≥350
- Résistance à la rupture (MPa) : ≥510
- Allongement (%) : ≥30
- Résilience ISO-V (J) à +20°C : ≥50
Normes :
Ce FIL LNT 316L est conforme à la norme EN ISO 14343-A : W 19 12 3 L, garantissant une qualité optimale pour le soudage des aciers inoxydables 316 et 316L. Ces normes assurent la résistance à la corrosion et aux fissurations, ainsi qu’une composition chimique rigoureusement contrôlée.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Points forts
- Excellente résistance à la corrosion en crevasse due aux acides oxydants ;
- Faible teneur en carbone, limitant la sensibilisation et améliorant la durabilité ;
- Haute résistance aux fissurations et faible taux de projection ;
- Bon mouillage des chanfreins latéraux, assurant une qualité de soudure uniforme ;
- Compatible avec le soudage et le rechargement dur des aciers inoxydables de même composition chimique.
- Faible teneur en carbone, limitant la sensibilisation et améliorant la durabilité ;
- Haute résistance aux fissurations et faible taux de projection ;
- Bon mouillage des chanfreins latéraux, assurant une qualité de soudure uniforme ;
- Compatible avec le soudage et le rechargement dur des aciers inoxydables de même composition chimique.
Applications
Le FIL LNT 316L est idéal pour le soudage des aciers inoxydables 316 et 316L utilisés dans divers secteurs industriels. Il est recommandé pour les environnements exposés à des acides oxydants et des agents corrosifs. Il est notamment employé dans l'industrie chimique, pétrochimique, alimentaire et pharmaceutique. Son excellente résistance à la corrosion en fait un choix privilégié pour la fabrication et la maintenance d'équipements en contact avec des liquides agressifs ou soumis à des conditions extrêmes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.9:ER316L;EN ISO 14343-A:W 19 12 3 L;EN ISO:14175;CE |
| Matière | stainless steel |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,50 € HT
/ 5 kilos
156,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h