Métal d'apport fil TIG Rodacciai 4659376240, Diamètre: 2.4 mm
Baguette TIG Inox 308L
Voir les informations techniquesRéférences
Rodacciai :4659376240
Rubix :K579-3024473

Détails articles : BAGUETTE TIG 308L D2,4MM 5 KG ETUI 5KG DIAM 2,4
Le FIL TIG INOX 308L de la marque Rodacciai est un fil plein massif bas carbone conçu pour le soudage TIG des aciers inoxydables austénitiques, particulièrement adapté aux aciers CrNi du type 304L, 304 ainsi qu’aux aciers stabilisés au Niobium (347) ou au Titane (321). Il assure une excellente résistance à la corrosion intergranulaire jusqu’à 350°C et peut être utilisé en atmosphères oxydantes jusqu’à 800°C. Il offre une très bonne stabilité de l’arc et une fluidité du bain de fusion facilitant la réalisation de soudures propres et durables.
Spécifications :
- Type : Fil plein massif bas carbone
- Procédé de soudage : TIG
- Types d’aciers compatibles : 304L, 304, 347, 321
- Résistance à la corrosion intergranulaire : Jusqu’à 350°C
- Résistance en atmosphères oxydantes : Jusqu’à 800°C.
Normes :
Ce FIL TIG INOX 308L est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 14343 – A : Cette norme définit les exigences relatives aux fils d’apport en acier inoxydable utilisés pour le soudage à l’arc, garantissant des propriétés mécaniques et chimiques adaptées aux applications industrielles.
- W 19 9 L : Classification du matériau indiquant sa composition chimique et sa compatibilité avec les aciers inoxydables austénitiques.
Informations sur la marque :
Rodacciai S.p.A. est une entreprise italienne spécialisée dans la production d'aciers de haute qualité, incluant les aciers inoxydables, de cémentation et trempés. Son laminoir de pointe à Sirone assure une flexibilité et une qualité optimales. Le groupe intègre également l'aciérie espagnole Olarra, spécialisée dans les aciers inoxydables, garantissant ainsi un contrôle total du processus de fabrication et une traçabilité complète.
Spécifications :
- Type : Fil plein massif bas carbone
- Procédé de soudage : TIG
- Types d’aciers compatibles : 304L, 304, 347, 321
- Résistance à la corrosion intergranulaire : Jusqu’à 350°C
- Résistance en atmosphères oxydantes : Jusqu’à 800°C.
Normes :
Ce FIL TIG INOX 308L est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 14343 – A : Cette norme définit les exigences relatives aux fils d’apport en acier inoxydable utilisés pour le soudage à l’arc, garantissant des propriétés mécaniques et chimiques adaptées aux applications industrielles.
- W 19 9 L : Classification du matériau indiquant sa composition chimique et sa compatibilité avec les aciers inoxydables austénitiques.
Informations sur la marque :
Rodacciai S.p.A. est une entreprise italienne spécialisée dans la production d'aciers de haute qualité, incluant les aciers inoxydables, de cémentation et trempés. Son laminoir de pointe à Sirone assure une flexibilité et une qualité optimales. Le groupe intègre également l'aciérie espagnole Olarra, spécialisée dans les aciers inoxydables, garantissant ainsi un contrôle total du processus de fabrication et une traçabilité complète.
Points forts
- Assure une soudabilité optimale avec une fusion homogène ;
- Excellente résistance à la corrosion intergranulaire jusqu’à 350°C ;
- Maintient ses performances en atmosphères oxydantes jusqu’à 800°C ;
- Adapté aux aciers inoxydables austénitiques de type 304L, 304, 347 et 321 ;
- Réduit le risque de précipitation des carbures grâce à sa faible teneur en carbone ;
- Facile à manipuler grâce à sa stabilité de l’arc et sa fluidité de fusion.
- Excellente résistance à la corrosion intergranulaire jusqu’à 350°C ;
- Maintient ses performances en atmosphères oxydantes jusqu’à 800°C ;
- Adapté aux aciers inoxydables austénitiques de type 304L, 304, 347 et 321 ;
- Réduit le risque de précipitation des carbures grâce à sa faible teneur en carbone ;
- Facile à manipuler grâce à sa stabilité de l’arc et sa fluidité de fusion.
Applications
Le FIL TIG INOX 308L est particulièrement adapté aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée à la corrosion et des soudures de haute qualité. Il est utilisé pour :
- La fabrication et l’assemblage de réservoirs en acier inoxydable pour l’industrie agroalimentaire ;
- La construction de tuyauteries destinées aux industries pharmaceutiques ;
- L’assemblage de structures métalliques exposées à des conditions thermiques extrêmes ;
- Les équipements soumis à des environnements chimiques agressifs ;
- Les applications nécessitant des soudures propres et durables pour garantir la conformité aux normes sanitaires strictes.
Ce fil est un choix fiable pour les professionnels cherchant à allier qualité, sécurité et longévité dans leurs soudures TIG d’aciers inoxydables austénitiques.
- La fabrication et l’assemblage de réservoirs en acier inoxydable pour l’industrie agroalimentaire ;
- La construction de tuyauteries destinées aux industries pharmaceutiques ;
- L’assemblage de structures métalliques exposées à des conditions thermiques extrêmes ;
- Les équipements soumis à des environnements chimiques agressifs ;
- Les applications nécessitant des soudures propres et durables pour garantir la conformité aux normes sanitaires strictes.
Ce fil est un choix fiable pour les professionnels cherchant à allier qualité, sécurité et longévité dans leurs soudures TIG d’aciers inoxydables austénitiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | 308L |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 € HT
/ 5 kilos
141,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
