Métal d'apport fil TIG Manfisa 5356NPVATIG00200HD, Diamètre: 2 mm
Baguette TIG Aluminium 5356
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Manfisa :5356NPVATIG00200HD
Rubix :Y338-3024489


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV;DB;CE;;BUREAU VERITAS;LLOYD´S;DNV;DIN 1732-3 |
| Matière | aluminium |
Documents
Détails articles : BAGUETTE TIG 5356 AG5 D2MM 5KG ETUI 5KG DIAM 2
La Baguette TIG Aluminium 5356 de Manfisa est un fil d’apport solide en aluminium-magnésium conçu pour le soudage GTAW des alliages d’aluminium. Apprécié pour sa résistance à la traction et sa compatibilité avec de nombreuses applications industrielles, ce produit garantit une performance fiable et une excellente protection contre la corrosion. Idéal pour les soudures requérant une haute résistance mécanique, il est constitué d’un alliage Al-Mg5Cr(A), offrant une combinaison optimale entre solidité et résistance à la corrosion, particulièrement en milieu marin. Ce fil d’apport est recommandé pour la soudure des alliages d’aluminium des séries 5000 et 6000, permettant d’obtenir des soudures homogènes et durables.
Spécifications :
- Composition chimique : Al Mg5Cr(A)
- Matériaux compatibles : Alliages d’aluminium séries 5000 et 6000
- Propriétés mécaniques :
- Limite d'élasticité (0,2%) : ≥ 120 N/mm²
- Résistance à la traction : ≥ 250 N/mm²
- Allongement : ≥ 18 %
- Température de préchauffage recommandée : 90-110°C pour épaisseur ≥ 10 mm
- Température maximum entre passes : 110°C
- Positions de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF selon EN ISO 6947
- Type de courant et polarité :
- GMAW : Courant continu (DC.E+), pulsé ou non pulsé
- GTAW : Courant alternatif, pulsé ou non pulsé
Normes :
Cette Baguette TIG Aluminium 5356 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 18273 : Cette norme définit la classification des fils d’apport en aluminium pour le soudage en fonction de leur composition chimique et de leurs propriétés mécaniques.
- ISO TR 17671-4 / EN 1011-4 Type 5 : Elle fournit des recommandations sur les techniques et les précautions à prendre lors du soudage des alliages d’aluminium afin d’optimiser la qualité des soudures.
- EN ISO 6947 : Cette norme spécifie les différentes positions de soudage utilisées en fonction du type de joint et du procédé de soudage.
- EN ISO 14175 : Elle définit les classifications des gaz de protection utilisés en soudage en fonction de leur composition et de leur rôle dans l’amélioration de la stabilité de l’arc et de la qualité du cordon de soudure.
Informations sur la marque :
Manfisa est un leader dans la fabrication de fils et alliages en aluminium destinés aux secteurs de la soudure, de l’industrie automobile et de l’aéronautique. Basée en Espagne, l’entreprise s’engage à fournir des produits de haute qualité respectant les normes internationales les plus strictes. Grâce à un savoir-faire reconnu et une innovation continue, Manfisa propose des solutions adaptées aux exigences des professionnels, garantissant performance et fiabilité dans leurs applications industrielles.
Spécifications :
- Composition chimique : Al Mg5Cr(A)
- Matériaux compatibles : Alliages d’aluminium séries 5000 et 6000
- Propriétés mécaniques :
- Limite d'élasticité (0,2%) : ≥ 120 N/mm²
- Résistance à la traction : ≥ 250 N/mm²
- Allongement : ≥ 18 %
- Température de préchauffage recommandée : 90-110°C pour épaisseur ≥ 10 mm
- Température maximum entre passes : 110°C
- Positions de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF selon EN ISO 6947
- Type de courant et polarité :
- GMAW : Courant continu (DC.E+), pulsé ou non pulsé
- GTAW : Courant alternatif, pulsé ou non pulsé
Normes :
Cette Baguette TIG Aluminium 5356 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 18273 : Cette norme définit la classification des fils d’apport en aluminium pour le soudage en fonction de leur composition chimique et de leurs propriétés mécaniques.
- ISO TR 17671-4 / EN 1011-4 Type 5 : Elle fournit des recommandations sur les techniques et les précautions à prendre lors du soudage des alliages d’aluminium afin d’optimiser la qualité des soudures.
- EN ISO 6947 : Cette norme spécifie les différentes positions de soudage utilisées en fonction du type de joint et du procédé de soudage.
- EN ISO 14175 : Elle définit les classifications des gaz de protection utilisés en soudage en fonction de leur composition et de leur rôle dans l’amélioration de la stabilité de l’arc et de la qualité du cordon de soudure.
Informations sur la marque :
Manfisa est un leader dans la fabrication de fils et alliages en aluminium destinés aux secteurs de la soudure, de l’industrie automobile et de l’aéronautique. Basée en Espagne, l’entreprise s’engage à fournir des produits de haute qualité respectant les normes internationales les plus strictes. Grâce à un savoir-faire reconnu et une innovation continue, Manfisa propose des solutions adaptées aux exigences des professionnels, garantissant performance et fiabilité dans leurs applications industrielles.
Points forts
- Résistance élevée à la traction pour des soudures durables ;
- Excellente protection contre la corrosion, notamment en milieu marin ;
- Compatible avec les alliages d’aluminium séries 5000 et 6000 ;
- Facile à utiliser en soudage TIG avec courant alternatif.
- Excellente protection contre la corrosion, notamment en milieu marin ;
- Compatible avec les alliages d’aluminium séries 5000 et 6000 ;
- Facile à utiliser en soudage TIG avec courant alternatif.
Applications
La Baguette TIG Aluminium 5356 de Manfisa est idéale pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique et une excellente protection contre la corrosion. Elle est recommandée pour :
- L’industrie navale et la construction maritime ;
- Les infrastructures offshore ;
- L’industrie automobile et aéronautique ;
- La fabrication de structures en aluminium ;
- La réparation et la maintenance d’équipements industriels en aluminium.
- L’industrie navale et la construction maritime ;
- Les infrastructures offshore ;
- L’industrie automobile et aéronautique ;
- La fabrication de structures en aluminium ;
- La réparation et la maintenance d’équipements industriels en aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV;DB;CE;;BUREAU VERITAS;LLOYD´S;DNV;DIN 1732-3 |
| Matière | aluminium |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,95 € HT
/ 5 kilos
124,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h