Métal d'apport fil TIG Lincoln Electric T32T005R1S00, Diamètre: 3.2 mm
Baguette TIG Acier LNT 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :T32T005R1S00
Rubix :0160-8220932
EAN :8034167808546

Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.18:ER70S-3;EN ISO 636-A:W 42 5 2SI;EN ISO:14175;TUV;DB;CE |
| Matière | mild steel |
Documents
Détails articles : FIL LNT 25 G2SI TUBE
Convient pour une utilisation principalement avec un gaz de protection Ar et pour le soudage des aciers doux et C-Mn, généralement utilisé pour la passe de fond et pour soutenir le soudage lorsqu’aucune passe à l’envers n’est possible. Fil TIG pour le soudage des aciers doux et des aciers au carbone utilisés dans les structures métalliques. Conditionnement en tube de 5 kg. Classification AWS/EN : ER70S-3 / W 42 5 2Si.
Points forts
Excellentes propriétés mécaniques et de résilience pour les applications à basse température, jusqu’à -50 °C.
Arc stable
Bon dévidage
Arc stable
Bon dévidage
Applications
Convient pour une utilisation principalement avec un gaz de protection Ar et pour le soudage des aciers doux et C-Mn, généralement utilisé pour la passe de fond et pour soutenir le soudage lorsqu’aucune passe à l’envers n’est possible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.18:ER70S-3;EN ISO 636-A:W 42 5 2SI;EN ISO:14175;TUV;DB;CE |
| Matière | mild steel |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 10,94 €
8,39 € HT
/ kilo
10,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h