Métal d'apport fil TIG Rodacciai 4652376120, Diamètre: 1.2 mm

Baguette TIG Inox 316L RODACCIAI

Voir les informations techniques

Références

Rodacciai :4652376120
Rubix :K579-3024470
BAGUETTE TIG 316L D1,2MM 5 KG ETUI 5KG DIAM 1,2

Résumé technique

Diamètre1,2 mm
Norme316L
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUETTE TIG 316L D1,2MM 5 KG ETUI 5KG DIAM 1,2


Fil de soudure en acier inoxydable austénitique, conçu pour l’assemblage de métaux de composition similaire, tels que l'AISI 316 et l'AISI 316L. Sa faible teneur en carbone limite la précipitation des carbures intergranulaires, renforçant ainsi sa résistance à la corrosion intergranulaire. Il est également adapté au soudage des aciers stabilisés au titane ou au niobium et offre une meilleure résistance à la corrosion que le RW 308 LAWS. Conditionnement : tube de 5 kg. Classification AWS/EN : ER316L / W19.12.3 L.

Points forts

Bonne résistance à la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,2 mm
Norme316L
Conditionnement5 kg
162,55 HT
/ 5 kilos
195,06 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre