Masque facial réutilisable Moldex 700601, Taille : L | Matière principale : Silicone
Demi-masque série 7000 EASYLOCK® Silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :700601
Rubix :5693-6175763
Fabricant :7006
EAN :4019444009537

Documents
Détails articles : DEMI-MASQUE SILIC 7000 T.L REUTILISABLE EASYLOCK UE 1
Pièce faciale réutilisable, matière élastomère thermoplastique, grande accessibilité des pièces, système de raccord Easylock, toutes les combinaisons de filtres possibles avec deux éléments seulement.
Normes : EN 140 : 1998.
Normes : EN 140 : 1998.
Points forts
Masque très confortable en silicone, poids léger. Facile à nettoyer.
Applications
Industries chimiques, maintenance industrielle, construction (BTP), construction automobile, construction navale, fabrication et application de peintures et vernis, exploitation de carrière, industrie du bois, produits pharmaceutiques/chimiques en poudre.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | demi-masque |
| Matière | silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,40 € HT
/ 10 boites
730,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
