Courroies trapézoïdales classiques Gates B63 17x1600Li B1640 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniques

Références

Gates :B63 17x1600Li B1640 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265065
Fabricant :962260630
EAN :5414465295935
COURROIE 17X11 LI 1600 LP 1640 B63 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb63
Longueur intérieure1600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1600 LP 1640 B63 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb63
Longueur intérieure1600 mm
Longueur extérieure1640 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1640 mm
Matièresbr
Section17 mm
Température maxi70 °C
Température mini-30 °C
14,43 € HT
/ unité
17,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h